HM90 ADKT 1505PD-W IC908 Wiper Insert for High Surface Finish

Artikelnummer: 5603517
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603517
EAN/GTIN 7291075179286
Nummer fabrikant 5603517
L-nummer L23910 1156

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 15 mm, snijplaatlengte (INSL) 16,75 mm, snijplaatdikte (S) 5,83 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,75 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,83 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,52 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles