HM90 APKT 100330PDR IC328 HELI2000 Ground tailor-made radius and grade, on request.

Artikelnummer: 5603496
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603496
EAN/GTIN 7291075126044
Nummer fabrikant 5603496
L-nummer L23910 1126

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 9,2 mm, snijplaatlengte (INSL) 10,4 mm, snijplaatdikte (S) 3,53 mm, snijplaatbreedte (W1) 6,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 9,83 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,2 mm
  • Figuur 1
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,53 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles