HM90 ADKT 150516PDR IC908 Inserts with 2 Helical Cutting Edges for General Use

Artikelnummer: 5603474
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603474
EAN/GTIN 7291075171112
Nummer fabrikant 5603474
L-nummer L23910 1077

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,6 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,92 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,92 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles