Schaar met ronde gaten L.265mm Snijzijde R

Artikelnummer: 56034040
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
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56034040
EAN/GTIN 4022668340409
Nummer fabrikant 56034040
L-nummer L60010 7728
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Ronde voorgevormde snijkanten, bijzonder geschikt voor cirkelvormige sneden
  • Snijkant kwaliteit roestvrij staal, hardheid min. 59 HRC
  • Beenbevestiging met schroef
  • Handgrepen met plastic coating

Kenmerk:

  • Snijlengte: 40 mm
  • Plaatbreedte: 0,8 mm
  • Plaatdikte: 1,0 mm
  • Snijkant: R
  • Lengte mm (L): 265 mm
  • Gewicht: 540 g