HM90 APCR 160520R-P IC08 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5603358
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603358
EAN/GTIN 7291075150599
Nummer fabrikant 5603358
L-nummer L23910 999

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 15,5 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 25,4 mm, snij-inzetstukdikte (S) 4,8 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 12,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 15,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 25,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12,8 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles