OECR 060405AER-P IC928 Octagonal Milling Inserts with Positive Rake and Sharp Cutting Edges

Artikelnummer: 5603084
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603084
EAN/GTIN 7291075119435
Nummer fabrikant 5603084
L-nummer L23910 791

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 3,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles