SEMT 1204AFTN-76 IC950 Ribs along edge - reduces heat and for interrupted cuts.

Artikelnummer: 5601938
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601938
EAN/GTIN 7291075106220
Nummer fabrikant 5601938
L-nummer L24170 107

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 6,5 mm, lengte snijelement (INSL) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) rechts/links
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles