O45MT 050505-RM IC328 Octagonal face milling insert.

Artikelnummer: 5601921
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601921
EAN/GTIN 7291075102291
Nummer fabrikant 5601921
L-nummer L23910 805

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 3,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 11,54 mm, dikte snijplaat (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 11,54 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,17 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles