OFMR 0704-AER-76 IC328 HELIOCTO, octagonal milling insert, positive rake.

Artikelnummer: 5601750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601750
EAN/GTIN 7291075117998
Nummer fabrikant 5601750
L-nummer L23910 756

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 5,3 mm, diameter binnencirkel (IC) 17,8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,55 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 17,8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,55 mm
  • Aantal snijkanten 8

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles