Pijpsleutel SW 10mm L.400mm

Artikelnummer: 56013036
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56013036
EAN/GTIN 4022668130369
Nummer fabrikant 56013036
L-nummer L60010 6890
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • extra lange uitvoering

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 265 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm