XPMT 100408-HQ IC28 2 edges, right or left. general use.

Artikelnummer: 5601222
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601222
EAN/GTIN 7291075083453
Nummer fabrikant 5601222
L-nummer L23910 591

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 8 mm, snijplaatlengte (INSL) 10,2 mm, snijplaatdikte (S) 4,12 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,12 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles