Waterpomptang bek b.28mm l.175mm chroom vanadium staal

Artikelnummer: 56012007
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56012007
EAN/GTIN 4022668120070
Nummer fabrikant 56012007
L-nummer L60010 6618
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meertraps, soepel lopende snelverstelling op het werkstuk via de drukknop.
  • Doorschuifscharnier met dubbele steun verhoogt de stabiliteit tijdens gebruik.
  • De inductiegeharde bekvertanding geeft de waterpomptang een extreem hoge slijtvastheid.
  • Gemaakt van robuust chroomlegeringstaal - ideaal voor zwaar gebruik.
  • Voor een betere ergonomie en veiligheid is de tang voorzien van een anti-slip plastic coating en geïntegreerde anti-klembeveiliging.
Eigenschappen:
  • volgens DIN 8976
  • Uiterst robuust dankzij versterkte handgrepen met kunststof coating
  • Doorschuifbare verbinding
  • Chroom gelegeerd staal

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 28 mm
  • Aanpassing openingswijdte: 6x
  • Grepen: Kunststofafdekking
  • Kop: rood gelakt
  • Alloy: Chroom-vanadiumstaal
  • Lengte mm (L): 175 mm
  • Gewicht: 185 g