Ratelpijpsnijder min.D.8mm-28,5mm

Artikelnummer: 56010430
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56010430
EAN/GTIN 4022668013761
Nummer fabrikant 56010430
L-nummer L60010 7115
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Unieke telescopische veertechnologie: Eén afstelling is voldoende, de veerkracht spaart bij elke omwenteling opspanning uit
  • Voor het snijden van koper, aluminium en messing
  • Maakt het mogelijk om buizen door te snijden op moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

  • Boring (mm): 3 mm
  • Buisdiameter min. (mm): 8 mm
  • Diameter wiel (mm): 18,90 mm
  • Max. diameter pijp (mm): 28,5 mm
  • Dikte: 5.98
  • Toepassingsgebied: Koper, aluminium en messing
  • Lengte mm (L): 254 mm
  • Gewicht: 401 g