INOX-pijpsnijder min.D.6mm-76mm

Artikelnummer: 56010414
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56010414
EAN/GTIN 4022668104148
Nummer fabrikant 56010414
L-nummer L60010 7252
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Voor INOX-buis
  • Telescopische geleiding van het snijwiel
  • Met ontgrendeling voor snel openen
  • Ratelmechanisme voor snelle aanvoer van het snijwiel
  • Reservewiel op de handgreep
  • 4-rollengeleider
  • Gegoten aluminium behuizing
  • Met geïntegreerd ontbraammes

Kenmerk:

  • Buisdiameter min. (mm): 6 mm
  • Max. diameter pijp (mm): 76 mm
  • Dikte: 2.5
  • Lengte mm (L): 270 mm
  • Nr.: 10414
  • Gewicht: 934 g