SPKN 1504EDTR-42 IC50M Flat Rake Milling Inserts for General Use

Artikelnummer: 5600981
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5600981
EAN/GTIN 7291075073539
Nummer fabrikant 5600981
L-nummer L24170 60

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 11,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,88 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 11,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles