ADMT 1505PDR-HS IC250 Serrated cutting edge, Chip splitter, for roughing.

Artikelnummer: 5600749
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELISHRED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5600749
EAN/GTIN 7291075038576
Nummer fabrikant 5600749
L-nummer L23910 398

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, snijplaatlengte (INSL) 15,85 mm, snijplaatdikte (S) 5,92 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,85 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,92 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten