{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Uni | |
| Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
| Specificatie | CER24Q-BF | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Schijfbreedte | 7 mm | |
| Schijf-⌀ | 125 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
| Producttype | Afbraamschijf |
| Artikelnummer | 560007 125X7 | |
| EAN/GTIN | 4069515040273 | |
| Nummer fabrikant | 560007 125X7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |