Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , SW 26x28 mm

Artikelnummer: 55A.26X28
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 55A.26X28
EAN/GTIN 3148516987952
Nummer fabrikant 55A.26X28
L-nummer L60130 490
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 26x28
  • B x B1 [mm]: 39,7 x 43,0
  • E x E1 [mm]: 13,7 x 14,7
  • L [mm]: 345
  • [g]: 510