Magnetische klemplaat voor frezen Premium Line

Artikelnummer: 559643
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 559643
EAN/GTIN 4020772020491
Nummer fabrikant 559643
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Magnetische klemplaat voor frezen
Premium-lijn, kracht / pool = 4 kN

Kenmerk:

  • A: 795 mm
  • B: 420 mm
  • A1: 723 mm
  • B1: 351 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Paalgrootte: 50 mm
  • Aantal polen: 60 C62
  • Houdkracht max.: 240 kN
  • Gewicht: 80 kg