Vliesschuurband (A) SC-BL, 50×2000 mm, Korrelvergelijking: 100

Artikelnummer: 558506 100
Prijs per 1 Stuk (15,35 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,70 / 1 Stuk
    (15,35 € / 1 Metre)
  • van 6 Stuk
    € 25,58 / 1 Stuk
    (12,79 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SC-BL
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 50 mm
Schuurband lengte 2.000 mm
Artikelomschrijving producent SC-BL
Uitvoering A coarse
Kleur bruin
Producttype Vliesschuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558506 100
EAN/GTIN 4001895689406
Nummer fabrikant 7000068145
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
15
Staal < 900 N/mm²
 
10
Staal < 1400 N/mm²
 
10
Staal < 55 HRC
 
10
Staal < 60 HRC
 
10
Staal < 67 HRC
 
10
RVS
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststof, GFK
 
10
Hout
 
10
Lakken
 
10
Uni
 
10
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.
Stabiele vliesschuurband met geringe banduitzetting voor zeer hoge belastingen.

Toepassing:

Voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.