Slijpvetstaaf Unipol®, Geschikt voor: ALU

Artikelnummer: 558190 ALU
Prijs per 1 Stuk (16,98 € / 1 Kilogramm)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor Aluminium
Gewicht 600 g
Producttype Slijppasta

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558190 ALU
EAN/GTIN 2050001911629
Nummer fabrikant L759001023
Fabrikant/verantwoordelijke persoon OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vast homogeen slijpvet in staafvorm. Voorkomt vollopen van de schuurband bij het slijpen van aluminium en verlaagt de temperatuur tijdens het schuurproces bij alle materialen.

Toepassing:

Voor aanbrenging op de schuurband.