Zware drukstangspanner met zwarte handgreep

Artikelnummer: 558055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 558055
EAN/GTIN 4020772018894
Nummer fabrikant 558055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zware spanner van de drukstang met zwarte handgreep, druk en trek aan de spanner.
(Duw de stang en de handhendel tegelijkertijd in bedrijf). Zware uitvoering met lange drukstanggeleider. Basisbehuizing gemaakt van smeedbaar gietijzer, gelakt. Hefboomonderdelen en duwstang gemaakt van gehard staal, gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen van maat 3 lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6880.

Kenmerk:

  • Maat: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Spanschroef: M12x50
  • Gewicht: 2840 g
  • Maat: 7
  • A: 22
  • B min: 59
  • B max.: 105
  • C: 70
  • D: 11,0
  • E: 50
  • H: 55
  • H1: 179,0
  • Slag: 50
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50
  • K: 45
  • L1: 218
  • L2: 192
  • M: 57-65
  • N: 93
  • P: 158