Duw de spanner van de stang met groene handgreep

Artikelnummer: 557610
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557610
EAN/GTIN 4020772012441
Nummer fabrikant 557610
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanner van drukstang met groene handgreep, met kleine hoekige voet. Compressie- en spanklemmen.
(Duw de stang en de handhendel tegelijkertijd in bedrijf). Roestvrij staal, gepolijst. Lange geleider van de duwstang met bevestigingsdraad en moer. Maat 3 lagerbus. Lagerpunten zijn gesmeerd. De handhendel kan in elke hoek ten opzichte van de basis worden gedraaid. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met niet-roestige klemschroef nr. 6880NI.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Spanschroef: M4x20
  • Gewicht: 65 g
  • Maat: 0
  • A: 6,5
  • B min: 17
  • B max.: 33
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Slag: 16
  • HW min.: 12
  • HW max.: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16