Horizontale borgklem met oranje handgreep en veiligheidsvergrendeling

Artikelnummer: 557449
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557449
EAN/GTIN 4020772009069
Nummer fabrikant 557449
L-nummer L30110 101596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale borgklem met oranje handgreep en veiligheidsvergrendeling, roestvrij staal, gepolijst.
Klinknagels in gesmeerde lagerbussen lopen.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met tegenhouder.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Gewicht: 850 g
  • Maat: 4
  • B min: 66
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max.: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64,5
  • P: 53,5