Verticale klem met gele handgreep en veiligheidsvergrendeling

Artikelnummer: 557183
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557183
EAN/GTIN 4020772006754
Nummer fabrikant 557183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met gele handgreep en veiligheidsvergrendeling, voor klempositie en open positie.
Met open steunarm en verticale voet.

Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklem met vingerbescherming. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Spanschroef: M8x45
  • Gewicht: 470 g
  • Maat: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min.: 10,0
  • HW max.: 18,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 111
  • L2: 114
  • M: 41,0
  • M1: -
  • N: 48,0
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°