Pneumatische klemmen

Artikelnummer: 555064
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 555064
EAN/GTIN 4020772004033
Nummer fabrikant 555064
L-nummer L30100 365
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische klemmen, met horizontale cilinderbevestiging.
Uitgerust met een pneumatische cilinder, dubbelwerkend. Met magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Met gaatjes voor gedempte snelheid. Spaninrichting gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen voor maat 2 t/m 4. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Compleet met gegalvaniseerde drukschroef nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 1,50 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • UN: 0,80 dm³
  • Spanschroef: M8 x 65
  • Gewicht: 1520 g
  • Maat: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32
  • D: 8,6
  • E: 45
  • F: 25
  • H: 45,0
  • H1: 99,5
  • H2: 92,0
  • HW min.: -3,0
  • HW max.: 25,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 196,0
  • M: 45
  • N: 77,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Zuiger Ø
    : 40
  • Openingshoek α: 90,5°