Lamellenslijpers Vlies / linnen, middel, Kop-⌀×kopbreedte: 40X20mm

Artikelnummer: 554920 40X20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,59 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,66 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.288 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 180 / 150
Fijnheidsgraad middel
Kop-⌀ 40 mm
Kopbreedte 20 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 7.500 min-1
Maximaal toerental 14.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554920 40X20
EAN/GTIN 4045197241115
Nummer fabrikant 554920 40X20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Door de combinatie met schuurlinnen wordt het slijpeffect van het vlies versterkt. Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.