• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Horizontale klem met variabele klemhoogte

Artikelnummer: 554883
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 554883
EAN/GTIN 4020772003678
Nummer fabrikant 554883
L-nummer L30090 931
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met variabele klemhoogte, met open arm en verticale voet.
Snelle ontgrendeling met traploze compensatiefunctie voor werkstukken met verschillende klemhoogtes.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met verzinkte spanschroef.

Kenmerk:

  • Maat: 20
  • F1: 2 kN
  • automatisch
    Hoogtecompensatie S: 20 mm
  • maximum
    Nivellering: 35 mm
  • Spanschroef: M6 x 49
  • Gewicht: 272 g
  • Maat: 20
  • A: 6,0
  • B: 64,0
  • C: 25,9
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 22
  • F: 26
  • H: 47
  • H1: 73
  • H2: 113
  • HW min.: 13,5
  • HW max.: 31
  • I: 10
  • K: 6,0
  • L: 13
  • L1: 173
  • M: 37 - 40
  • M1: 39,8
  • N: 21
  • O: 3
  • P: 38
  • α: 82°