• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Vlies-finishingschijf (CER) PN-DR, ⌀ 50,8 mm, Korrelvergelijking: 100

Artikelnummer: 554068 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,78 / 1 Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,48 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.279 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 50,8 mm
Uitvoering A coarse
Maximaal toerental 23.000 min-1
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554068 100
EAN/GTIN 638060893005
Nummer fabrikant 7100264090
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel en krachtig nylonvlies gecombineerd met nauwkeurig gevormde keramische slijpkorrel (CER) voor een grote afname en een lange levensduur.

Toepassing:

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.