CaraFin diamant-polijstschijven, set 5-delig, ⌀ 32 mm, Korrelgrootte: D151µm

Artikelnummer: 553985 D151
Korting
€ 34,13
Prijs instellen 5 Stuk (3,44 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CaraFin
Slijpmiddelaanduiding D
Schijf-⌀ 32 mm
Aanbevolen toerental 2.000 min-1
Polijstfase Voorpolitoerfase
Kleur roze
Producttype Polijstschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 553985 D151
EAN/GTIN 4062406300517
Nummer fabrikant 553985 D151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin diamant-polijstgereedschap aan één zijde voorzien van monokristallijn diamant. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.
Zachte PU-ondergrond voor contourgetrouwe bewerking.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s. Optimale aanpassing aan contouren.

Toepassing:

Polijsten met hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren zonder polijstpasta’s.
Ideaal voor gebruik in combinatie met micro-schuursystemen nr. 078140 en 078150. Aanbevolen toerental 2000 min-1.