PICCO L-MF 6-6 L18 IC908 Straight shank holders with DIN 238 for Drill Chuck arbor.

Artikelnummer: 5530116
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5530116
EAN/GTIN 7291075157505
Nummer fabrikant 5530116
L-nummer L24030 613

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 6 mm, functionele lengte (LF) 43 mm, nuttige lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 43 mm
  • Effectieve lengte (LU) 18 mm