CBN-slijpstiften galvanisch B126, CBN, Kop-⌀: 1mm

Artikelnummer: 552650 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: CBN

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding CBN
Vormbeschrijving Bol
Kop-⌀ 1 mm
Koplengte 1 mm
Totale lengte 45 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552650 1
EAN/GTIN 4045197157201
Nummer fabrikant 552650 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
20
Staal < 60 HRC
 
20
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen halffabricaat delen met CBN-bezetting. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door galvanische nikkelverbinding.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het fijnslijpen van boringen, radiussen, contouren en voor afbramen en afschuinen.
Voor alle geharde, veredelde en hooggelegeerde staalsoorten.
Aanbevolen omtreksnelheden: CBN droog 15-25 m/s, CBN nat 20-40 m/s.

Tip:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.