Digitale ABS koolstofvezel schuifmaat, lange meetbenen inch/metrisch, 0-40″, IP66

Artikelnummer: 552-162-10
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
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552-162-10
EAN/GTIN 4946368583198
Nummer fabrikant 552-162-10
L-nummer L40010 13087
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat in superlichte constructie met lange meetbenen biedt u de volgende voordelen: Superlichte composietconstructie (met koolstofvezel versterkt materiaal) zorgt voor een gewichtsbesparing tot 50%. Uitstekende weerstand tegen water en stof IP66. Directe aflezing van binnenmetingen op LCD (offsetwaarde instelbaar). Presetfunctie voor het instellen van een gewenste presetwaarde.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 40
Schaalverdeling: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van meetafwijking E MPE: ±0,003″.
Herhalingsnauwkeurigheid: 0,0005″.
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Max. Reactiesnelheid: onbeperkt mm/s
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (displaywaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Inch/metrisch
Leveringsomvang: in doos, incl. 1x SR-44 accu
Levensduur batterij: ca. 5.000 uur

Geschikte producten