Polijstslijpstift, korrel 120 (rood) middel, Kop-⌀×koplengte: 4X8mm

Artikelnummer: 551900 4X8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,90 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,42 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
772 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×koplengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Vormbeschrijving Cilinder
Kop-⌀ 4 mm
Koplengte 8 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Kleur rood
Aanbevolen omtreksnelheid 10 m/s - 15 m/s
Producttype Polijststift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 551900 4X8
EAN/GTIN 4045197239877
Nummer fabrikant 551900 4X8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Polijststiften met normaal korund (A), rubbergebonden.
GARANT-polijststiften onderscheiden zich door een hoge standtijd voor het snel verkrijgen van een fijn, gelijkmatig oppervlak. Afhankelijk van de uitvoering worden er gelijkmatige fijne politoeren tot en met glanzende politoeren verkregen. De GARANT-polijststiften kunnen met dressers zelf worden geprofileerd.

Toepassing:

Voor het fijnslijpen en polijsten van staal, roest- en zuurbestendig staal, zeer warmtebestendige materialen en non-ferrometalen. Polijstslijpstiften lopen ook bij smerende materialen niet vol. Voor het matteren of het aanbrengen van optische effecten op roestvrije containers etc. Door elastische binding van de slijpkorrel wordt een bijzonder fijne politoer verkregen.
Niet geschikt voor randen en ruwe oppervlakken.