Slijpstift hardheid J fijn, AW-CER, Type: ZY1020

Artikelnummer: 551796 ZY1020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,50 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,92 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 551796 ZY1020
EAN/GTIN 4007220898550
Nummer fabrikant 4007220898550
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

PFERD-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. PFERD-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Slijpstift met gemengde korrel (AW-CER) in hardheid J. Zacht gebonden combinatie van wit edelkorund en keramisch, microkristallijn gesinterd korund met grote zelfscherpende werking voor constant hoge afnamecapaciteit bij koel slijpgedrag (Pferd-aanduiding AWCO).
fijn, korrel 80.

Toepassing:

Voor de bewerking van vlakken van moeilijk verspaanbare superlegeringen zoals titaniummaterialen, nikkel- en kobaltbasislegeringen alsmede gehard staal.
Aanbevolen werksnelheid 30 − 50 m/s.