IDI 227-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5506043
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5506043
EAN/GTIN 7291075100921
Nummer fabrikant 5506043
L-nummer L24050 2568

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijkantdiameter (DC) 22,7 mm, code snijplaatzitting (SSC) 22,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 22,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 10,3 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,13 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles