Markeernaald

Artikelnummer: 550470
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 550470
EAN/GTIN 4020772550479
Nummer fabrikant 550470
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Markeernaald, geschikt voor AMF-Marker Extra Large nr. 1550MXL.

Kenmerk:

  • naald: MXLN-90R10 Ex01
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,1 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Gewicht: 8 g