AMF-markering klein

Artikelnummer: 550225
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 550225
EAN/GTIN 4020772550202
Nummer fabrikant 550225
L-nummer L30630 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

AMF-markering klein, markeergereedschap, geschikt voor spantangen van 12 mm en Weldon-houders.
Markeernaalden zijn niet inbegrepen in de met :.

Kenmerk:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 69 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 3,5 mm
  • L4: 49 mm
  • L5: 34 mm
  • Gewicht: 21 g