Aluminium bankschroefbekken 150 mm

Artikelnummer: 550-150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 550-150
EAN/GTIN 4027474610449
Nummer fabrikant 550-150
L-nummer L80010 2496
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De schroefklemmen van aluminium kunnen samen met de series 520, 525 en 530 gecombineerd worden om deze duurzamer en robuuster te maken. Door het aluminium kunnen ook gevoelige werkstukken voorzichtig gespannen worden.
  • Hoogwaardig materiaal en eenvoudige montage
  • De bankschroef-klembekken zijn het meest belaste deel van de bankschroef – Beschermbekken beschermen niet alleen de bankschroef, maar ook de ingeklemde werkstukken.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Totale lengte [inch]: 5 7/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)