Steeksleutel ″zware industrie″ , offset , Twaalfkantig profiel , A/F 32 mm

Artikelnummer: 54A.32
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 54A.32
EAN/GTIN 3148511106150
Nummer fabrikant 54A.32
L-nummer L60130 8689
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hoge weerstand van de ringkop en de lange lengte van de slipbuis (apart te bestellen) maken deze sleutel geschikt voor krachtig vast- en losdraaien
  • Vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of voor het overwinnen van een obstakel
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 49,0
  • B x C [mm]: 49 x 18,0
  • d [mm]: 21,5
  • E [mm]: 18,0
  • E x L [mm]: 34,0 x 235
  • H [mm]: 34,0
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 116
  • L2 [mm]: 610
  • L3 [mm]: 730
  • [g]: 700

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen