Ministiftfrees Z5 − fijn, HM, Type: A0210

Artikelnummer: 546800 A0210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
422 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding Z5
Vertanding afkorting Z5
Vertandingsfijnheidsgraad fijn
Snijmateriaal HM
Vorm A0210
Vormbeschrijving Cilinder
Kop-⌀ 2 mm
Koplengte 10 mm
Totale lengte 40 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 546800 A0210
EAN/GTIN 4045197521767
Nummer fabrikant 546800 A0210
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
HM-ministiftfrezen met schacht-⌀ 3 mm.
Vorm cilindrisch (ZYA), zonder kopvertanding.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.