Omschrijving:
Een multifunctionele standaard meetklok. Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.
Bidirectionele communicatie mogelijk, bijv. voor parameterinstelling via PC (Digimatic S1 interface)
Met ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginpositie, die dan de absolute nul blijft tot de volgende batterijwissel
Gemakkelijk aflezen van de waarden door een groot digitaal/analoog display
Model met digitale cijferstap van 0,5 µm beschikbaar
Eenvoudige berekeningen en piekwaardedetectie zijn mogelijk
Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieplan
GO/±NG beoordeling wordt uitgevoerd door het instellen van de bovenste en onderste tolerantie
Display 330° draaibaar.
Een functievergrendeling beschermt de meetklok tegen onbevoegd gebruik.
Kenmerk:
Schaalverdeling: 0,5 mm
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Bereik: 0 - 1500 mm
Nauwkeurigheid: ±0,18 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Digitaal/Analoog: Analoog
Inch/Metrisch
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Geleverd: In een doos
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm