Digitale meetklok ID-C, ASME/ANSI, inch/metrisch, 0,5″, 0,00002″, vlakke achterplaat

Artikelnummer: 543-702B
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 543-702B
EAN/GTIN 4946368850078
Nummer fabrikant 543-702B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een multifunctionele standaard meetklok. Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.

Bidirectionele communicatie mogelijk, bijv. voor parameterinstelling via PC (Digimatic S1 interface)
Met ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginpositie, die dan de absolute nul blijft tot de volgende batterijwissel
Gemakkelijk aflezen van de waarden door een groot digitaal/analoog display
Model met digitale cijferstap van 0,5 µm beschikbaar
Eenvoudige berekeningen en piekwaardedetectie zijn mogelijk
Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieplan
GO/±NG beoordeling wordt uitgevoerd door het instellen van de bovenste en onderste tolerantie
Display 330° draaibaar.
Een functievergrendeling beschermt de meetklok tegen onbevoegd gebruik.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: ±0,18 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Inch/Metrisch
Schaalverdeling: 0,5 mm
Geleverd: In een doos
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Bereik: 0 - 1500 mm
Max. reactiesnelheid: onbeperkt

Geschikte producten