QR-veiligheidsslot f.nr. 714/65-100; 730II/65; 730II/65 Snel; 730II/65 Fix; 730/80-100 Fix; 730NII/65; 730N/80-100; 730DII/65; 730D/80-100

Artikelnummer: 54100074
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
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 54100074
EAN/GTIN 4018754245970
Nummer fabrikant 54100074
L-nummer L60010 6003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Voorkomt het vervangen van inbrenggereedschap
  • is vergrendeld met een veiligheidsschroef op het kopstuk van de momentsleutel
  • Na de installatie kan het plaatsingsgereedschap worden geplaatst maar niet verwijderd
  • de momentsleutel kan na het losdraaien van de veiligheidsschroef weer worden gebruikt als variabel gereedschap
  • Een TORX® schroevendraaier met een gat in de punt (nr. 4656, T20, art. nr. 46563020) of een bitschroevendraaier met een gat in de punt (nr. 1442, T20, art. nr. 08160020) kan worden gebruikt om de veiligheidsschroef te bedienen.
  • voor andere momentsleutels op aanvraag

Kenmerk:

  • Gr.: 5
  • Lengte mm (L): 50 mm
  • geschikt voor nr.: 714/65-100; 730II/65; 730II/65 Snel; 730II/65 Fix; 730/80-100 Fix; 730NII/65; 730N/80-100; 730DII/65; 730D/80-100
  • Gewicht: 30 g