Lineaire weegschaal AT715-2400, 2400 mm

Artikelnummer: 539-862N
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 539-862N
EAN/GTIN 4550501371681
Nummer fabrikant 539-862N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze lineaire schaal is gebaseerd op het principe van elektromagnetische inductie, biedt u een hoge IP-bescherming en vanwege het ABSOLUTE systeem is het instellen van het referentiepunt na het opnieuw starten niet nodig.
  • Alleen compatibel met KA-tellers.

Kenmerk:

  • Kabellengte: 7m
  • Effectieve lengte: 2,400 mm
  • Gewicht: 3,05kg