Lineaire Weegschaal AT113 300 mm

Artikelnummer: 539-205-30
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 539-205-30
EAN/GTIN 4946368575575
Nummer fabrikant 539-205-30
L-nummer L40700 180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compact ontwerp voor beperkte inbouwruimte. Glazen schaalverdeling - nulpunt niet gecodeerd. Uitzettingscoëfficiënt (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Gepantserde kabel voor aansluiting op de teller.

Kenmerk:

Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C
Nauwkeurigheid: standaardmodel (5+5L/1000) µm L = meetbereik (mm)
Voeding: 5V DC ± 10%