Schuifmaat met schuifmaat, 0-200 mm, fijnafstelling, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 536-172
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
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 536-172
EAN/GTIN 4946368111254
Nummer fabrikant 536-172
L-nummer L40010 69
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat met gehaakte meetpoten maakt het mogelijk de breedte van groeven te meten binnen boringen en uitsparingen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 200
Meetbereik: 0-200 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Massa: 270
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een doos