Nonius meetklok voor schachthals, 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 536-152
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,05 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 536-152
EAN/GTIN 4946368111223
Nummer fabrikant 536-152
L-nummer L40010 2126
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaat met naar binnen gerichte meetvlakken biedt u de volgende voordelen: Wanddiktemeting in boring mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 150
Meetbereik: 0-150 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Massa: 280
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een doos