Schuifmaat, momentklemming, 0-300 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 531-103
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
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Aflezing 0,05 mm
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 531-103
EAN/GTIN 4946368110486
Nummer fabrikant 531-103
L-nummer L40010 7850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze remklauw beweegt alleen wanneer u de veerbelaste koppelafstelling activeert.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Meetbereik: 0 - 300 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,08 mm
Massa: 270
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos