Boutenverwijderaar voor krappe ruimtes Ø 7 mm

Artikelnummer: 53-7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 53-7
EAN/GTIN 4021176866234
Nummer fabrikant 53-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De boutenverwijderaar met binnenvertanding van de serie 53 wordt gebruikt voor het verwijderen van tapbouten of gebroken onderdelen in de automotive en industrie. Boutenverwijderaar van Kukko zijn in verschillende diameters en uitvoeringen beschikbaar. De serie 53 kan door zijn uitvoering ook bij beperkte ruimteomstandigheden worden gebruikt en wordt bediend met een ring- of steekschroevendraaier.
  • Door het met een groef voorziene kartelwiel wordt de tapbout zeker tegen de binnenvertanding geperst
  • Bij het uitdraaien bevindt zich de tapbout in het gebied van de sleutel en kan niet afbreken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Sleutelmaat [mm]: 21
  • Breedte over flat [inch]: 13/16
  • Diameter tapbout [mm]: 12,7 mm
  • Diameter bij vorkradius [mm]: 7
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan